| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9133466875 Herst.-Nr.: 5.10.001 EAN/GTIN: 4036361012808 |
| |
|
| | |
| ermöglicht ein leichtes Befüllen des Kombi-Behälters und verhindert eine Überfüllung · komplett aus Edelstahl · mit Sägegewinde S 56 x 4 · Klappdeckel reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum · mit Flammsperre, verhindert Eindringen von Funken Weitere Informationen: | | Ø: | 120 mm | Ausführung: | für Sicherheitsbehälter 6 u. 12l | Material: | Edelstahl | Marke: | DUEPERTHAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,22* | € 241,50* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,90* | € 241,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,80* | € 242,50* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,32* | € 297,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|