Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasch- u.Tauchbehälter 13,0l Stahlbl.D300xH310mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9133466821
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JUT27603RD
EAN/GTIN:
     4036361011825
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet · außen rot pulverbeschichtet · im Brandfall schmilzt die Sicherung, der Deckel klappt mittels Federkraft zu, das Feuer erlischt · die Schmelzsicherung kann leicht ersetzt werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
13,0 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
300 mm
Füllmenge:
8 l
Höhe:
310 mm
Marke:
JUSTRITE
Weitere Suchbegriffe: tauchbehälter stahl, tauchbehälter, Schadstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,83*
€ 140,73*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,33*
€ 141,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 142,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 142,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite Safety Group
JUT27902Z0
ab € 194,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.