| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9133466723 Herst.-Nr.: 23129 EAN/GTIN: 4250101145964 |
| |
|
| | |
| aus verzinktem Stahlblech · zum innerbetrieblichen Lagern und Transportieren von entzündbaren Flüssigkeiten · mit dichtschließenden Schraubverschluss, gegen Verlust gesichert · zusätzlich pulverbeschichtet in SicherheitsgelbWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Ø: | 132 mm | Höhe: | 181 mm | Farbe: | sicherheitsgelb | Ausführung: | mit Schraubverschluß | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,55* | € 44,47* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,68* | € 44,49* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,45* | € 46,78* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,13* | € 49,46* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 67,70* | € 82,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|