Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden Stahlbl.lichtgrau pulv.B1085xT409mm f.Sicherh.-Schrank 50kg LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9133465125
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2052-D
EAN/GTIN:
     4260139971084
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Drehtür-Schrank
H 30 x B 1085 x T 409 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech· Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Breite:
1085 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
für Sicherheitsschrank
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
für Breite:
1190 mm
Tiefe:
409 mm
Marke:
LACONT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 30,45*
€ 40,05*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,18*
€ 44,67*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 34,28*
€ 44,71*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 45,52*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 62,74*
€ 78,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.