Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altöltank Outdoor 2500l H1800xB1200xL1800mm Saugrohr m.TW-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9130466227
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10482
EAN/GTIN:
     4052886329764
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
TW-Saugrohre
TW-Kupplung
zur Lagerung von Altöl · integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb und Abtropffläche für verschmutzte Teile, wie z.B. Ölfilter · mit integrierter Auffangwanne · inkl. Entfüftungsklappe, Füllstandsanzeiger und optischer Leckageanzeige · Saugrohr mit TW-Kupplung · zusätzliche Anschlüsse 25,40 mm (1\") und 50,80 mm (2\") · mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien · Lieferung erfolgt komplett montiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
2500 l
Gewicht:
225 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
1800 mm
Ausstattung:
Saugrohr m. TW-Kupplung
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Kupplung, Tankwagenkupplung, saugrohr tank, tw-kupplung, cemo saugrohr, Gefahrstofflagerung, Tankanlage, Tankanlagen, Vorrats- und Entsorgungstank, Vorrats- und Entsorgungstanks
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.513,49*
€ 2.765,84*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.658,83*
€ 2.779,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.681,43*
€ 2.793,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.681,43*
€ 2.793,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.909,15*
€ 3.024,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.024,87*
€ 3.599,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.001,61*
€ 3.571,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.936,34*
€ 3.494,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.909,15*
€ 3.461,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.