Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L1000xB500xH410mm 162l m.Klappverschluss u.Alu-Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-9125448319
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40567
EAN/GTIN:
     4003866405671
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Stapelecken aus Aluminiumguss · Deckel mit durchgehendem Edelstahl-Scharnierband und zwei Gurtbändern · durch geschäumte Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Stabilität durch drei vollverschweißte Aluminiumprofilrahmen und Nietverbindungen durch Vollnieten ∙ hochbelastbare Federfallgriffe ∙ mit Klappverschlüssen 54 mm, Sicherung durch Plomben, Steckschloss oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) - gehört nicht zum LieferumfangWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 380mm· Innenlänge: 950mm· Innenbreite: 450mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
162 l
Gewicht:
10,9 kg
Außenlänge:
1000 mm
Außenhöhe:
410 mm
Außenbreite:
500 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Alu-Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Alukiste, Metallkiste, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, zarges alukiste, gerätekoffer alu, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,53*
€ 413,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,08*
€ 413,75*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,57*
€ 432,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,15*
€ 433,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,11*
€ 448,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,12*
€ 533,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,81*
€ 520,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 407,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.