Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L800xB400xH340mm 81l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9125448244
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40704
EAN/GTIN:
     4003866407040
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 310mm· Innenlänge: 750mm· Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
81 l
Gewicht:
6,1 kg
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
340 mm
Außenbreite:
400 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 200,85*
€ 232,09*
€ 4,80*
ab € 207,20*
€ 232,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 245,44*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 222,59*
€ 251,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 270,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 240,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.