Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB186xH83mm schwarz PP 8 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9123448068
Herst.-Nr.:
     VKBL500/186
EAN/GTIN:
     4031022068552
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Lagerkasten
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
186 mm
Länge:
500 mm
Material:
PP
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Weitere Suchbegriffe: Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 14,19*
Lager 1498
unbekannt
8
pro Box
€ 5,50*
ab € 11,91*
€ 14,26*
13 Tage
unbekannt
8
pro Box
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 14,33*
20 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 14,99*
10 Tage
192
8
pro Box
Frei Haus
ab € 14,20625*
€ 16,84625*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Boxen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Box
ab 16 Boxen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Box
ab 40 Boxen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Box
ab 80 Boxen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Boxen
Mindestbestellmenge: 8 Boxen ( entspricht € 114,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.