Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L1200xB1000xH600mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121452468
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-08-42
EAN/GTIN:
     4251572704544
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 860mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
55 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,07*
€ 363,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,41*
€ 363,89*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,09*
€ 379,62*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 323,88*
€ 392,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,71*
€ 456,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,51*
€ 543,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,01*
€ 515,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,71*
€ 485,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 183,95*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 185,07*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 175,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 225,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 211,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 202,93*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 203,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 216,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 203,36*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-42
ab € 268,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.