Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB2000xH1000mm verz.Inh.2,00 m³ m.Deckel BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121451051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK-D200-VERZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird · Deckel: verzinkt, 2-teilig · der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlußfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich) · der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert · die Behälter sind mit Deckel nicht stapelbar · Kippbehälter · verzinkt, 2-teilig. Der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlussfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich). Der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Marke:
BAUER
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
243 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Ausführung:
mit Deckel
Gesamtlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter verzinkt 2m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,82*
€ 1.584,49*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.435,60*
€ 1.586,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.549,37*
€ 1.694,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.443,91*
€ 1.699,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,49*
€ 2.016,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,12*
€ 1.993,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,87*
€ 1.916,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,39*
€ 1.873,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,37*
€ 1.843,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.