Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB2000xH1000mm verz.Inh.2,00 m³ m.Deckel BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121451051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK-D200-VERZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird · Deckel: verzinkt, 2-teilig · der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlußfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich) · der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert · die Behälter sind mit Deckel nicht stapelbar · Kippbehälter · verzinkt, 2-teilig. Der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlussfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich). Der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
243 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Ausführung:
mit Deckel
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter verzinkt 2m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,67*
€ 1.609,16*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.438,26*
€ 1.610,69*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,16*
€ 1.914,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,47*
€ 1.871,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.572,46*
€ 1.871,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.572,45*
€ 1.871,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,16*
€ 1.791,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.505,15*
€ 1.791,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.505,14*
€ 1.791,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.505,13*
€ 1.791,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.505,12*
€ 1.791,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,56*
€ 1.758,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,67*
€ 1.709,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.