Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50m³L1440xB780xH680mm gelborangeTrgf.1000kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444906
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-41-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462073166
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 150mm· C: 60mm· Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 700mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
150/200/60 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
113 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,93*
€ 863,79*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,21*
€ 867,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,92*
€ 919,26*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,98*
€ 926,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,64*
€ 936,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,19*
€ 1.114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,09*
€ 1.103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,42*
€ 1.067,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,61*
€ 1.040,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,64*
€ 1.008,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.