Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm feuerrot lack.Trgf.750kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444641
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-56-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462063389
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 170mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 910mm· Muldenbreite: 570mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,15 m³
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
72 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 150l, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,59*
€ 647,10*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,82*
€ 649,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,13*
€ 668,71*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,51*
€ 673,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,94*
€ 697,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,57*
€ 830,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,64*
€ 807,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,44*
€ 766,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,94*
€ 743,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.