Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm f
Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm f
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688170
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-56-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462063389
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 170mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 910mm· Muldenbreite: 570mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,15 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
72 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 150l, Transportbehälter, 9121444641
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,81*
€ 632,34*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,05*
€ 635,36*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,47*
€ 662,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,89*
€ 662,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,79*
€ 680,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,34*
€ 752,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,25*
€ 721,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,48*
€ 696,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,31*
€ 675,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 555,62*
€ 661,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,81*
€ 642,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.