Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0m³ L1040xB1200xH1215mm blau Einfahrtaschen u.Einfahrbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalcontainer UC 1000 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Universalcontainer UC 1000 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444625
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-07-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462023321
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1215 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
122 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,31*
€ 680,36*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,57*
€ 683,55*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,93*
€ 736,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,41*
€ 743,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,45*
€ 746,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,04*
€ 884,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,26*
€ 874,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,13*
€ 858,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,62*
€ 834,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,41*
€ 790,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.