Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³ L1040xB1200xH680mm grün m.Einfahrtaschen/Einfahrbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444614
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-09-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462023468
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
680 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
94 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,27*
€ 590,00*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,10*
€ 592,76*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,52*
€ 637,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,25*
€ 638,77*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,35*
€ 641,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,77*
€ 760,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,24*
€ 738,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,49*
€ 714,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,99*
€ 699,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,25*
€ 676,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
587848
ab € 2.339,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.