Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,4 m³ L1430xB840xH605mm lichtblau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne Kippmulde Kipper SKN 400 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Späne Kippmulde Kipper SKN 400 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444606
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKN 400 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462037830
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Marke:
BAUER
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
77 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
605 mm
Gesamtlänge:
1430 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,19*
€ 488,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,32*
€ 491,91*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,84*
€ 524,30*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,82*
€ 524,81*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,61*
€ 533,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,83*
€ 635,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,75*
€ 628,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,72*
€ 604,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,43*
€ 589,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,61*
€ 561,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.