Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,4 m³ L1320xB670xH840mm verz.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne Kippmulde Kipper SKK 400 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Späne Kippmulde Kipper SKK 400 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444588
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462040052
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Marke:
BAUER
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
81 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,39*
€ 521,72*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,89*
€ 525,53*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,59*
€ 561,59*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 420,66*
€ 562,03*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,30*
€ 569,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,88*
€ 678,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,54*
€ 670,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,38*
€ 632,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,30*
€ 604,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 66,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.