Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,25 m³ L1115xB590xH740mm lichtblau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne Kippmulde Kipper SKK 250 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Späne Kippmulde Kipper SKK 250 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444581
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 250 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462036352
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Marke:
BAUER
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
61 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
205/170/55 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,15*
€ 449,11*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,88*
€ 451,27*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,78*
€ 467,66*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,87*
€ 468,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,11*
€ 485,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,37*
€ 577,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,98*
€ 573,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,08*
€ 549,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.