Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm lichtblau lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444141
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 50 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462013087
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 30mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, kipp-behälter ral 5012, Transportbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,95*
€ 1.001,31*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 851,02*
€ 1.008,02*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,67*
€ 1.018,65*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.015,842*
€ 1.097,052*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,27*
€ 1.152,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,11*
€ 1.371,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,71*
€ 1.363,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,20*
€ 1.319,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,77*
€ 1.292,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,27*
€ 1.265,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 657,24*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 658,05*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 777,91*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 817,04*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 816,36*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 980,53*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 915,08*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.130,54*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.487,23*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.095,59*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.097,78*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 920,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.