Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1640xB1280xH780mm lichtbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1640xB1280xH780mm lichtbla
Kippbehälter L1640xB1280xH780mm lichtbla
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341010
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU 1000 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462002203
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
für extrem niedrige Füllhöhen · der Kippvorgang wird vom Fahrer ausgelöst ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muss ? der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial ? serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1200mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
184 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
780 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer 1m³, schüttgutbehälter 1000l, schüttgutbehälter blau, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter, 9121444112
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,38*
€ 946,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,41*
€ 953,19*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,77*
€ 979,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,33*
€ 980,86*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,92*
€ 992,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,48*
€ 1.126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,05*
€ 1.100,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,82*
€ 1.049,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,90*
€ 1.009,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 830,05*
€ 987,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,38*
€ 973,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. GU 1000
ab € 216,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.