| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9121444062 Herst.-Nr.: BKB 1000 LACK BLAU EAN/GTIN: 4052462006928 |
| |
|
| | |
| konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1040 mm | Inhalt: | 1,0 m³ | Länge: | 1200 mm | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Gewicht: | 169 kg | Ausstattung: | ohne Zentrierwände | Farbe: | lichtblau, RAL 5012 | Ausführung: | lackiert | Höhe: | 1270 mm | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,86* | € 774,41* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,60* | € 774,49* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 708,65* | € 774,51* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,56* | € 786,29* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 814,73* | € 863,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|