Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,7 m³ L1200xB1040xH970mm lack.mausgrau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121444050
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 700 LACK GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006867
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,7 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
145 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
lackiert
Höhe:
970 mm
Marke:
BAUER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,38*
€ 734,49*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 663,74*
€ 734,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,80*
€ 740,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,70*
€ 745,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,57*
€ 816,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,29*
€ 971,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,82*
€ 958,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,95*
€ 937,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,26*
€ 921,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,57*
€ 906,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 689,24*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 616,10*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 618,60*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 615,35*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 598,89*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 620,26*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 661,77*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 665,05*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 647,52*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 664,81*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 709,57*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 707,37*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 709,66*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 710,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.