Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1035xB1910xH1160mm lack.gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter SB
Klappbodenbehälter SB
Artikel-Nr.:
     1498-9121444032
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SB 1500, RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462006591
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Aufnahmen für Gabelstapler und Kran · Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · 3-fach stapelbar · Rollen nachrüstbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung,Anhängevorrichtung mit DeichselWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 630/160/65mm
Weitere Informationen:
Breite:
1910 mm
Höhe:
1160 mm
Inhalt:
1,5 m³
Länge:
1035 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
281 kg
Ausstattung:
mit Zentrierwänden
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.436,79*
€ 1.618,31*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.514,55*
€ 1.626,18*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.543,30*
€ 1.650,05*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.661,17*
€ 1.766,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.675,29*
€ 1.786,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,34*
€ 2.125,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,49*
€ 2.106,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,38*
€ 2.046,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,34*
€ 2.012,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,29*
€ 1.993,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.