Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,13 m³ L600xB800xH625mm lack.gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MSB 150, RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462067622
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Mini · robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar · 3-fach stapelbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller Verzinkte Zentrierwände für BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 175/160/65mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
625 mm
Inhalt:
0,13 m³
Länge:
600 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
65 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,07*
€ 594,24*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,48*
€ 597,07*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,52*
€ 602,32*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,18*
€ 605,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,83*
€ 635,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,36*
€ 756,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,75*
€ 691,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,83*
€ 673,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.