Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste schwer L.2400mm Ku.-Spurkranzrollen D.46/70mm Rollenteilung 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-9114410221
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0002
EAN/GTIN:
     4250692901369
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
für den Transport von Paletten · Tragfähigkeit bei Bodenauflage max. 600 kg/m · Kunststoff-Spurkranzrollen, Ø 46 mm, Spurkranz Ø 70 mm, schwarz Gleitlager · Rollenträgerprofil verzinkt, H 67,0 x B 71,0 mm
Weitere Informationen:
Rollenträgerprofillänge:
2400 mm
Rollen-Ø:
46/70 mm
Tragfähigkeit pro Rolle:
65 kg
Ausstattung:
schwer
Rollenlänge:
62 mm
Ausführung:
Kunststoff-Spurkranzrollen
Rollenteilung:
96 mm
Marke:
BITO
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Palettenführung, Rollenbahn, Rollenleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,18*
€ 140,41*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 141,05*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 121,27*
€ 148,22*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,67*
€ 174,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,65*
€ 175,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.