Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Transportsicherung EasyLashtex B25 mmxS Lauf-L.400m 1200 daN SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9113447210
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D041745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
polyester-umreifungsband 25mm
umreifungsbänder pet umreifungsband
Easy Lashtex-Gurtbänder aus hochfesten PES-Fasern · für höchste Belastungen während des Transports · witterungsbeständig und korrosionsfrei · verschmutzte Oberflächen wie sie z.B. häufig durch korrodierte Stahlbänder entstehen, werden vermieden · optimal geeignet für den Transport empfindlicher Güter z.B. per Container, Bahn oder Schiff · Systemfestigkeiten von bis zu 7.500 daN · einfaches Handling
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Lauflänge:
400 m
Reißkraft ca.:
1200 daN
Typ:
EL 25 MBL
Material:
PES
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband, Umreifungsbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 101,06*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 101,14*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,93*
€ 110,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 110,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.