Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk-Set verstellb.u.lenkbar Trgf.40 t 8 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9113444372
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11060+11061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
bestehend aus 1 Fahrwerk verstellbar und 1 Fahrwerk lenkbar · robuste Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren LastenWeitere technische Eigenschaften:· Verstellbereich Distanzstange: 440-1600mm· Lenkstange: 1620mm· Tragplatte je Kassette: 280 x 220mm· Einbauhöhe: 180mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
40 t
Anzahl Lastrollen:
8
Ausführung:
verstellbar und lenkbar
Fahrwerkbreite:
800 mm
Fahrwerklänge:
747 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 5.179,20*
€ 5.396,99*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.260,24*
€ 5.486,98*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.200,50*
€ 5.510,40*
10 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.773,22*
€ 6.005,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.486,98*
€ 6.529,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.437,47*
€ 6.470,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.312,80*
€ 6.322,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.269,23*
€ 6.270,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.260,24*
€ 6.259,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.