| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9113441125 Herst.-Nr.: GZS EAN/GTIN: 4052462031623 |
| |
|
| | |
| Gabelzinkenschild gemäß StVZO § 30 c (1) · stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen · problemlose Aufnahme · rot-weiße Warnmarkierung · Sicherung gegen Abrutschen: Standard für Zinkenlänge max. 1200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: lackiert, feuerrot, RAL 3000· Gabelabstand: 200mm· Gewicht: 5kg· Gesamthöhe: 110mm· Gesamtbreite: 995mm· Gesamtlänge: 200mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | GZS | Gabelquerschnitt: | 150 x 50 mm | Einfahrtaschenlänge: | 180 mm | Farbe: | feuerrot, RAL 3000 | passend für: | Gabelstapler | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antriebshilfe, Rangierhilfen, Stapler |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,07* | € 150,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 124,51* | € 150,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,22* | € 155,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,32* | € 159,56* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 137,79* | € 166,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|