| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9110445207 Herst.-Nr.: ZCA-200.500 EAN/GTIN: 4035694008458 |
| |
|
| | |
| mit Einhängeklauen Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | passend für: | Stapelbox | Ausführung: | mit Einhängeklaue | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Material: | Spanplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boden für Transportwagen, Böden für Transportwagen, Einlegeboden, Ersatzboden, Ersatzböden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,11* | € 105,05* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,56* | € 166,06* | | | | | 52 Tage | | | 2 | | € 6,90* | ab € 144,44* | € 177,21* | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 152,36* | € 178,10* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 165,22* | € 195,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 391,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|