Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1000xB800xH1880mm Gesamt-Trgf.600 kg 4 Etagen Wände, Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9110445052
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7817
EAN/GTIN:
     4250448502383
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen 600kg tragkraft
etagenwagen
mit 3-seitigen Gitterwände · verschweißte Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, enzianblau, RAL 5010 · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rollenlager · 3 klappbare Ladeflächen und 1 Boden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Gesamttragfähigkeit 600 kg · Tragfähigkeit pro Boden max. 80 kg · Etagenhöhen 280/680/1050/1480 mm · Gesamthöhe 1880 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Boden: max. 80kg· Ausstattung: 2 feste, 2 klappbare Böden· Bereifung: Vollgummi
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Rad-Ø:
200 mm
Etagenhöhe:
280/680/1080/1480 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gesamthöhe:
1880 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
Stirn- und Längswand mit Drahtgitter
Anzahl Etagen:
4
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 412,71*
€ 467,06*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,65*
€ 519,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,60*
€ 519,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,66*
€ 537,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,10*
€ 540,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,91*
€ 640,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,25*
€ 602,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,25*
€ 590,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,66*
€ 567,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7621 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 55,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.