Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterialroller L700xB510mm STA blau Trgf.1500kg Plattf.m.4 Rungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9110444193
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4017976021102
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen fetra
langgutwagen
wasserfeste Holzplattform · Ladehöhe 338 mm · lichte Breite 510 mm · Nutzlänge der Rungen 550 mm · 4 Schwerlast-Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller · Räder Elastic-Vollgummi 200 x 50 mm · Naben mit KugellagerWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 50mm· passend für: Langmaterial· Ausführung: Plattform mit 4 Rungen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Ladeflächenlänge:
700 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenbreite:
510 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Gesamtbreite:
700 mm
Ladehöhe:
338 mm
Material:
Stahlrohr
lichte Breite:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: Langmaterialroller, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,28*
€ 496,86*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 431,13*
€ 504,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 477,80*
€ 538,31*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 476,95*
€ 541,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,51*
€ 543,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,99*
€ 647,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,44*
€ 640,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,80*
€ 616,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,51*
€ 571,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.