Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten dop.D83xH1000mm Pfosten rot Gurt rot/weiß VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     1498-9109489927
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     25-ACV-311
EAN/GTIN:
     4045806034633
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter · Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich · Gurtpfosten mit einem Gurtband oder zwei Gurtbändern lieferbar · Gewicht 12 kg, bzw. 13 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 83mm· Höhe über Flur: 1000mm
Weitere Informationen:
Pfosten:
rot
Höhe:
1000 mm
Marke:
VIA GUIDE
Fuß:
Gusseisen
Gurtfarbe:
rot/weiß
Fuß-Ø:
355 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
doppelt
Gurtlänge:
3,7 m
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
83 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,67*
€ 223,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,55*
€ 223,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,98*
€ 224,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 224,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,36*
€ 245,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.