Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.1,9x15mm Partikel B365xH542xT280mm 25l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9108495138
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1912121
EAN/GTIN:
     4026631056779
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
die spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwalzen vernichten grundsätzlich Papier und Büro-/Heftklammern · Start-/Stopp-Automatik · ansprechendes, zeitloses Design · energiesparender Antrieb durch optimale Auslegung der Getriebegeometrie · hohe Bedienersicherheit · automatische Start-/Stopp-Steuerung · Stand-by Betrieb ohne Stromverbrauch · vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten in 3,9 mm Streifenschnitt · robuster Kunststoff-Auffangbehälter, Auffangvolumen 25 l · B 365 x T 280 x H 542 mm · die angegebende Schnittleistung bezieht sich auf 80 g/m² DIN A4 PapierWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 360W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
230 mm
Höhe:
542 mm
Marke:
HSM
Schnittleistung Blatt:
6-7
Schnittbreite:
1,9 x 15 mm
Schnittart:
Partikel
Sicherheitsstufe:
P-5/T-5/E-4/F-2
Breite:
365 mm
Gewicht:
11 kg
Auffangvolumen:
25 l
Tiefe:
280 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 283,79*
€ 1,95*
ab € 254,61*
€ 284,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,46*
€ 285,04*
Frei Haus
ab € 256,85*
€ 286,50*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 244,36*
€ 299,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.