Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1050xB800xT600mm 2-bahnig grau/blau 3Schubl.m.Softeinz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9108485060
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790111C2
EAN/GTIN:
     4250633305584
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer · stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Einbrennlackierung · Ausführung mit Softeinzug: vollausziehbare Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung · Auszüge mit geschlossenem Boden · hochwertige Kugellagerführung · Zentralverschluss mit Doppelauszugssperre · inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität - eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich · Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 35 kg, 2-bahnig 50 kg · Schränke H 1350 mm inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich · Folgende Farbkombinationen sind möglich: Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front lichtgrau, RAL 7035 · Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front ultramarin, RAL 5002 · Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1050 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Ausstattung:
mit Softeinzug
Schubladen Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank 3 schübe lichtgrau 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Hängeregistratur- und Karteischränke, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,18*
€ 696,15*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,45*
€ 699,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,90*
€ 719,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,83*
€ 722,16*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 706,21*
€ 776,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,66*
€ 856,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,54*
€ 826,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,87*
€ 812,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,47*
€ 794,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,90*
€ 765,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.