Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank schwarzgrau/weißaluminium H1298xB800xT600mm Trgf.65kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1310xB800xT60
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1310xB800xT60
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     1498-9108484519
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146223-4127021/9006
EAN/GTIN:
     4025314967104
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · 4 Hängerahmen- auszüge zweibahnig · DIN A4 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tragfähigkeit:
65 kg
Auszugssperre:
doppelseitig
Farbe:
schwarzgrau/weißaluminium
Variante:
5
Ausführung:
4 Hängerahmenauszüge zweibahnig, DIN A4 quer
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1298 mm
Weitere Suchbegriffe: c+p hängeregisterschrank, hängeregisterschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Karteischrank, Karteischränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 755,80*
€ 862,64*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,99*
€ 886,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,79*
€ 890,99*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,65*
€ 908,65*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 769,05*
€ 909,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,93*
€ 1.055,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,53*
€ 1.053,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,46*
€ 1.029,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,49*
€ 1.006,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,99*
€ 968,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.