Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank schwarzgrau/schwarzgrau H998xB440xT600mm Trgf.50kg C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1010xB440xT60
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1010xB440xT60
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     1498-9108484506
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146245-3117021/7021
EAN/GTIN:
     4025314977769
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · 3 Hängerahmen- auszüge einbahnig · DIN A4 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Auszugssperre:
einseitig
Farbe:
schwarzgrau/schwarzgrau
Variante:
2
Ausführung:
3 Hängerahmen- auszüge einbahnig, DIN A4 quer
Tiefe:
600 mm
Höhe:
998 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: c+p hängeregisterschrank, hängeregisterschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Karteischrank, Karteischränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,13*
€ 573,58*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 506,75*
€ 612,20*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,68*
€ 636,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,37*
€ 639,48*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,05*
€ 665,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,95*
€ 757,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,12*
€ 734,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,45*
€ 707,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,01*
€ 692,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,68*
€ 667,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.