Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal H1600xB785xT300mm STA alusilber fahrbar Anz.DIN A4 Blätter 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9106493098
Herst.-Nr.:
     42633114
EAN/GTIN:
     4044917415553
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet · Böden aus Lochstahl mit 40 mm hoher Anschlagkante · mit Beschriftungsblende 80 mm hoch · Schriftfolie \"info\" ist im Lieferumfang enthalten · fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen · Farbe alusilberWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
785 mm
Farbe:
alusilber
Material:
Stahl
Anzahl DIN A4 Blätter:
12
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1600 mm
passend für:
3 x A4
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,41*
€ 170,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 174,19*
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 212,16*
€ 5,50*
ab € 209,74*
€ 247,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,04*
€ 290,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42633014
ab € 122,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.