Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Quarzuhr Alu.mattsilber 1,5 V Balken D.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9106486765
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     44.150.325
EAN/GTIN:
     4250594526950
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
solides Alu-Gehäuse matt-geschliffen, typisches Bahnhofszifferblatt mit schwarzen Balkenstrichen, roter Sekundenzeiger, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
mattsilber
Ausführung:
Quarzuhr
Zifferblatt:
Balken
Ø:
300 mm
Gehäuse:
Aluminium
... > Wanduhren > Uhren > Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Großraumuhren, Quarz-Batterie-Uhren, Quarzuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 40,04*
€ 51,21*
€ 5,00*
ab € 41,59*
€ 53,11*
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 54,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,10*
€ 62,65*
Lager 1498
10
€ 5,45*
ab € 62,98*
€ 79,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 35,94*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 44,78*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 52,80*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,47*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 45,75*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 24,61*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 237,67*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 174,57*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,43*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 232,60*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 227,06*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 294,45*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 296,30*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 232,95*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 130,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.