Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingstuhl Netzbespannung schwarz Stoff blau Rdrohr D.22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingstuhl Netzbespannung schwarz Stoff blau Rdrohr D.22mm
Artikel-Nr.:
     1498-9106485483
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490 G260
EAN/GTIN:
     4014296325750
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
topstar freischwinger
Gestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 470 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 850 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Gestellausführung: Rundrohr Durchmesser 22 mm· Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
470 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Polsterfarbe:
blau
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Polster:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: freischwinger, freischwinger blau, Schwingstuhl, Schwingstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.