Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1015xB413xT400mm 1-bahnig lichtgrau 3 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-9102495063
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA3F645
EAN/GTIN:
     5020073766288
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
1-bahnig · für Hängemappen DIN A4 · Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet ∙ Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen ∙ Schubladenauszug 75 % ∙ Tragfähigkeit pro Auszug 14 kg ∙ mit Kunststoffgriffen auf der Schubladenfront, mit Etikettenhalter ∙ mit Zylinderschloss, verchließt die Schublade selbst sowie die Schublade darüberWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1015 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
14 kg
Schubladen Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
1-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,56*
€ 222,95*
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 223,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 192,85*
€ 234,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,10*
€ 237,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,46*
€ 290,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.