Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H680-820xB1800xT1000/800mm re.weiß C-Fuß silber GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Anthrazit
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Anthrazit
bemaßte Skizze der Platte
Detailsaufnahme höhenverstellbares Rundrohrgestell
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Silber
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Silber
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Silber
Artikel-Nr.:
     1498-9102493005
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617305-WS
EAN/GTIN:
     4038933477626
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werdenWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: C-Fuß
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
weiß
Gestell Farbe:
silber
Ausführung:
rechts
Tiefe:
1000/800 mm
Plattenausführung:
25-mm-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
680-820 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,31*
€ 384,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,49*
€ 384,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,84*
€ 388,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 394,59*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,84*
€ 423,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,12*
€ 503,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.