Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9102489078 Herst.-Nr.: S-617306-LS EAN/GTIN: 4038933175669 |
| |
|
| | |
| Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werdenWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: C-Fuß Weitere Informationen: | | Breite: | 1800 mm | Farbe: | lichtgrau | Gestell Farbe: | silber | Ausführung: | links | Tiefe: | 1000/800 mm | Plattenausführung: | 25-mm-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet | Höhe: | 680-820 mm | Marke: | GERAMÖBEL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel pc-schreibtisch links, bürotisch, geramöbel bürotisch, PC-Arbeitstische, PC-Tische, Schreibtische, Schreibtischprogramm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,01* | € 382,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,02* | € 382,72* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,63* | € 386,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,38* | € 391,51* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,84* | € 421,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|