Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm 2Tür.Garder.Hutabl.3Fbd. kurz grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9101484841
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790218C2
EAN/GTIN:
     4250633300268
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank
Platzeinsparung auf allen \"Verkehrswegen\" · grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl · pulverbeschichtetes, verschweißtes Gehäuse · mit pulverbeschichteten Fachböden, graphitschwarz · lautlose Einschwenk-Mechanik · Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 800 x T 350 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 350mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 800mm
Weitere Informationen:
Türen:
ultramarinblau, RAL 5002
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Außentiefe:
420 mm
Ausstattung:
2 Türen, Garderobe inkl. Hutablage, 3 Fachböden, kurz
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, Aktenschränke, Einschwenktürenschrank, Einschwenktürenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 609,69*
€ 714,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,77*
€ 736,40*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,68*
€ 758,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,12*
€ 758,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,24*
€ 761,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,80*
€ 902,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,40*
€ 891,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,60*
€ 840,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,12*
€ 789,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31004875
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.