Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 470l L1200xB800xH780mm 3Traversen an d.Längsseiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumenbehälter 470l L1200xB800xH780mm 3Traversen an d.Längsseiten
Artikel-Nr.:
     1498-9001450936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1089CA3T1
EAN/GTIN:
     4054773020419
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polyethylen · mit 4 Füßen oder mit Traversen · platzsparend stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von -20 ºC bis +65 ºC · lebensmittelecht · nur bedingt für Flüssigkeiten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit halber Klappe· Innenhöhe: 600mm· Innenlänge: 1110mm· Innenbreite: 710mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
470 l
Tragfähigkeit im Stapel:
3300 kg
Ausführung:
3 Traversen an den Längsseiten
Gewicht:
38,0 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
780 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
470 kg
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, großbehälter kufen, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,13*
€ 492,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,70*
€ 468,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,15*
€ 411,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.