Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 610l L1200xB1000xH760mm m.Füßen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumenbehälter 610l L1200xB1000xH760mm m.Füßen lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     1498-9001450920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191C4001
EAN/GTIN:
     4054773020358
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polyethylen · mit 4 Füßen oder mit Traversen · platzsparend stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von -20 ºC bis +65 ºC · lebensmittelecht · nur bedingt für Flüssigkeiten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: lebensmittelecht· Innenhöhe: 605mm· Innenlänge: 1110mm· Innenbreite: 910mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
610 l
Tragfähigkeit im Stapel:
4800 kg
Ausführung:
mit Füßen
Gewicht:
35,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
760 mm
Außenbreite:
1000 mm
Tragfähigkeit einzeln:
510 kg
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: großbehälter polyethylen 610l, groß behälter, großbehälter pe, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,47*
€ 376,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.