Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 550l L1200xB800xH940mm m.4 Lenkrollen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumenbehälter 550l L1200xB800xH940mm m.4 Lenkrollen lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     1498-9001450905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1425AR01
EAN/GTIN:
     4054773020297
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grauWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: lebensmittelecht· Innenhöhe: 650mm· Innenlänge: 1120mm· Innenbreite: 750mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 l
Ausführung:
mit 4 Lenkrollen
Gewicht:
30,0 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
940 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
300 kg
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: grossbehälter pe 550 l, groß behälter, groß-behälter rollen, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,51*
€ 419,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.