Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 550l L1200xB800xH800mm m.Füßen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumenbehälter 550l L1200xB800xH800mm m.Füßen lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     1498-9001450904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1425A01
EAN/GTIN:
     4054773020280
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grauWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: lebensmittelecht· Innenhöhe: 650mm· Innenlänge: 1120mm· Innenbreite: 750mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 l
Tragfähigkeit im Stapel:
2000 kg
Ausführung:
mit Füßen
Gewicht:
21,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
800 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
300 kg
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: grossbehälter pe 550 l, groß behälter, groß-behälter 550 l, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.