Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Rollbehälter L823xB728xH1880mm Ku.-BD,Zwischen-BD Elastic,grau Ber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter nestbar ADB 1600 KU, 725 x 820 mm, 5-seitig, Dach KU, 1 Tür, 1 ZWB KU klappbar, Cr 3
Rollbehälter nestbar ADB 1600 KU, 725 x 820 mm, 5-seitig, Dach KU, 1 Tür, 1 ZWB KU klappbar, Cr 3
Artikel-Nr.:
     1498-9001445116
Herst.-Nr.:
     N5730815CC1Z146
EAN/GTIN:
     4260474941698
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
platzsparend, bei Nichtgebrauch ineinander stapelbar (nestbar) · Kunststoff- oder Drahtbodenplatte · stabiles Stahlrohrgestell, Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm · alle Metallteile galvanisch verzinkt · mit und ohne Zwischenboden erhältlich · Türverschluss mit Aufnahme für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) · Kunststoffdach als Regenschutz ·2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Elastik grau · Tragfähigkeit 500 kgWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhöhe: 1615mm· Maschenweite: 50 x 100mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Gesamtlänge:
823 mm
Ladeflächenbreite:
670 mm
Rad-Ø:
116 mm
Ausstattung:
Kunststoffboden, mit Zwischenboden
Bereifung:
Elastic, grau
Gesamthöhe:
1880 mm
Gesamtbreite:
728 mm
Ausführung:
3 Seitenwände und Flügeltür
Ladeflächenlänge:
773 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,76*
€ 575,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,76*
€ 576,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,52*
€ 578,00*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 509,22*
€ 582,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,55*
€ 643,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,80*
€ 766,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,91*
€ 756,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,44*
€ 729,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,55*
€ 673,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,21*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 41,63*
Zubehör
k.A.
266017
ab € 5,71*
Zubehör
ESB Systembau
F73F05PEF37046
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.