Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrietrichter D.260mm HD-Polyethylen HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Universaltrichter 260 mm HD-PE, mit Sieb
Artikel-Nr.:
     1498-9000495190
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     954100
EAN/GTIN:
     4007228701371
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
HD-Polyethylen · natur · Siebeinlage Ø 80 mm aus Edelstahlgewebe · mit Griff, Überlaufrand und Entlüftungsrippe
Weitere Informationen:
Ø:
260 mm
Höhe:
372 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HD-Polyethylen
Auslaufrohr Ø:
20 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 13,13*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 10,39*
€ 13,14*
Lager 1498
6
1
€ 5,50*
ab € 10,54*
€ 13,20*
5 Tage
6
1
€ 7,99*
ab € 10,86*
€ 13,63*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
953100
ab € 4,20*
Ähnlich
Hünersdorff
954200
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.